Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-045-E-03-B/4

  • ERIKS:13916397
Image 1
Ajouter à la liste

146,22 €/ Unitéhors TVA

176,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-045-E-03-B/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
114 mm
Diamètre intérieur
43.5 mm
Diamètre extérieur
80 mm