122,93 €/ Unitéhors TVA
148,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-035-E-20-V/4 |
Taille | 35 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 328.5 mm |
Diamètre intérieur | 23.9 mm |
Diamètre extérieur | 49.5 mm |