Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-030-F-03-B/4

  • ERIKS:13916381
Image 1
Ajouter à la liste

283,73 €/ Unitéhors TVA

343,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-030-F-03-B/4
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
207 mm
Diamètre intérieur
23.9 mm
Diamètre extérieur
50.4 mm