Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-030-E-05-B/4-OBE

  • ERIKS:14735370
Image 1
Ajouter à la liste

115,24 €/ Unitéhors TVA

139,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-030-E-05-B/4-OBE
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
211 mm
Diamètre intérieur
23.9 mm
Diamètre extérieur
49.5 mm