Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-024-F-20-B/4

  • ERIKS:14735366
Image 1
Ajouter à la liste

188,32 €/ Unitéhors TVA

227,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-024-F-20-B/4
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
115 mm
Diamètre intérieur
23.9 mm
Diamètre extérieur
49.5 mm