Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-024-E-03-B/4

  • ERIKS:14242587
Image 1
Ajouter à la liste

93,70 €/ Unitéhors TVA

113,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-024-E-03-B/4
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
115 mm
Diamètre intérieur
23.9 mm
Diamètre extérieur
49.5 mm