Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-020-E-03-V/4

  • ERIKS:14735350
Image 1
Ajouter à la liste

137,60 €/ Unitéhors TVA

166,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-020-E-03-V/4
Taille
20
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
207 mm
Diamètre intérieur
25.6 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm