137,60 €/ Unitéhors TVA
166,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SP |
Code | SP-020-E-03-B/4 |
Taille | 20 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 207 mm |
Diamètre intérieur | 25.6 mm |
Diamètre extérieur | 45.5 mm |