Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SP-010-E-20-B/4-N

  • ERIKS:14735345
Image 1
Ajouter à la liste

69,33 €/ Unitéhors TVA

83,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SP
Code
SP-010-E-20-B/4-N
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
112.5 mm
Diamètre intérieur
25.6 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm