Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-095-E-10-B/4

  • ERIKS:14736687
Image 1
Ajouter à la liste

181,44 €/ Unitéhors TVA

219,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-095-E-10-B/4
Taille
95
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
308 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm