Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-095-B-25-B

  • ERIKS:14736686
Image 1
Ajouter à la liste

270,90 €/ Unitéhors TVA

327,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-095-B-25-B
Taille
95
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
308 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm