Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-070-B-25-B

  • ERIKS:14736679
Image 1
Ajouter à la liste

241,07 €/ Unitéhors TVA

291,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-070-B-25-B
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
229 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm