Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-045-F-05-B/4

  • ERIKS:14736675
Image 1
Ajouter à la liste

293,28 €/ Unitéhors TVA

354,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-045-F-05-B/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm