293,28 €/ Unitéhors TVA
354,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SN |
Code | SN-045-F-03-B/4 |
Taille | 45 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 180 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |