Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-045-E-06-B/4

  • ERIKS:14736669
Image 1
Ajouter à la liste

167,57 €/ Unitéhors TVA

202,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-045-E-06-B/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm