Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-040-W-25-B-N

  • ERIKS:14736668
Image 1
Ajouter à la liste

228,65 €/ Unitéhors TVA

276,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-040-W-25-B-N
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
285 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm