Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-040-F-20-B/4

  • ERIKS:14736666
Image 1
Ajouter à la liste

183,94 €/ Unitéhors TVA

222,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-040-F-20-B/4
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
285 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm