Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-024-W-40-B

  • ERIKS:1055733
Image 1
Ajouter à la liste

141,66 €/ Unitéhors TVA

171,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-024-W-40-B
Taille
24
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm