91,96 €/ Unitéhors TVA
111,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SN |
Code | SN-014-F-10-V/4 |
Taille | 14 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 110 mm |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |