Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-014-F-10-B/4-N

  • ERIKS:14736647
Image 1
Ajouter à la liste

87,11 €/ Unitéhors TVA

105,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-014-F-10-B/4-N
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
110 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm