Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SN-014-F-03-B/4

  • ERIKS:14736643
Image 1
Ajouter à la liste

125,95 €/ Unitéhors TVA

152,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SN
Code
SN-014-F-03-B/4
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
110 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm