Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SME-025-S-125-B

  • ERIKS:14862887
Image 1
Ajouter à la liste

54,37 €/ Unitéhors TVA

65,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SME
Code
SME-025-S-125-B
Taille
25
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
125 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
23.2 mm
Diamètre extérieur
42 mm