56,76 €/ Unitéhors TVA
68,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SME |
Code | SME-025-E-05-B/4 |
Taille | 25 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 180 mm |
Diamètre intérieur | 23.2 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |