30,42 €/ Unitéhors TVA
36,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SME |
Code | SME-015-E-20-B/4 |
Taille | 15 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 88.5 mm |
Diamètre intérieur | 23.2 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |