Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SME-015-E-03-B/4

  • ERIKS:14737530
Image 1
Ajouter à la liste

42,37 €/ Unitéhors TVA

51,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SME
Code
SME-015-E-03-B/4
Taille
15
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
88.5 mm
Diamètre intérieur
23.2 mm
Diamètre extérieur
42 mm