Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-125-W-100-B-055176

  • ERIKS:14736635
Image 1
Ajouter à la liste

278,35 €/ Unitéhors TVA

336,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-W-100-B-055176
Taille
125
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
373 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83 mm