Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-125-F-20-B/4

  • ERIKS:14736633
Image 1
Ajouter à la liste

298,40 €/ Unitéhors TVA

361,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-125-F-20-B/4
Taille
125
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
373 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83 mm