Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-090-D-20-B

  • ERIKS:13626433
Image 1
Ajouter à la liste

69,84 €/ Unitéhors TVA

84,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-090-D-20-B
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
257 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
82.5 mm