Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-090-B-10-B

  • ERIKS:14736607
Image 1
Ajouter à la liste

1 095,54 €/ Unitéhors TVA

1 325,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-090-B-10-B
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
257 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
82.5 mm