Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-045-W-200-B

  • ERIKS:14736603
Image 1
Ajouter à la liste

159,07 €/ Unitéhors TVA

192,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-045-W-200-B
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
200 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
142 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83 mm