Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-045-F-03-B/4-N

  • ERIKS:14736578
Image 1
Ajouter à la liste

171,49 €/ Unitéhors TVA

207,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-045-F-03-B/4-N
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
142 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
82.5 mm