Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-045-B-500-B

  • ERIKS:14736560
Image 1
Ajouter à la liste

176,27 €/ Unitéhors TVA

213,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-045-B-500-B
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
500 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
142 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
82.5 mm