Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-035-W-25-B

  • ERIKS:14297241
Image 1
Ajouter à la liste

327,67 €/ Unitéhors TVA

396,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-035-W-25-B
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
27.5 mm
Diamètre extérieur
77.5 mm