Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-035-K-20-B

  • ERIKS:14736517
Image 1
Ajouter à la liste

32,16 €/ Unitéhors TVA

38,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-035-K-20-B
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
27.5 mm
Diamètre extérieur
77.5 mm