Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-035-F-05-B/4

  • ERIKS:14044474
Image 1
Ajouter à la liste

149,93 €/ Unitéhors TVA

181,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-035-F-05-B/4
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
27.5 mm
Diamètre extérieur
77.5 mm