247,63 €/ Unitéhors TVA
299,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-035-B-10-B |
Taille | 35 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 144 mm |
Diamètre intérieur | 27.5 mm |
Diamètre extérieur | 77.5 mm |