Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-030-E-20-B/4

  • ERIKS:13915165
Image 1
Ajouter à la liste

63,37 €/ Unitéhors TVA

76,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-030-E-20-B/4
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm