45,24 €/ Unitéhors TVA
54,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-030-D-20-B |
Taille | 30 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 249 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |