Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-030-B-10-B

  • ERIKS:14736496
Image 1
Ajouter à la liste

138,43 €/ Unitéhors TVA

167,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-030-B-10-B
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm