Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-022-W-25-B

  • ERIKS:14736494
Image 1
Ajouter à la liste

216,08 €/ Unitéhors TVA

261,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-022-W-25-B
Taille
22
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
176.5 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm