Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-022-E-20-B/4

  • ERIKS:14297188
Image 1
Ajouter à la liste

51,86 €/ Unitéhors TVA

62,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-022-E-20-B/4
Taille
22
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
176.5 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm