Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-022-B-200-B

  • ERIKS:1056200
Image 1
Ajouter à la liste

107,55 €/ Unitéhors TVA

130,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-022-B-200-B
Taille
22
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
200 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
176.5 mm
Diamètre intérieur
32.8 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm