95,44 €/ Unitéhors TVA
115,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-020-W-200-B |
Taille | 20 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 200 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 172 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |