Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-020-E-03-B/4

  • ERIKS:14401163
Image 1
Ajouter à la liste

68,86 €/ Unitéhors TVA

83,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-020-E-03-B/4
Taille
20
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
172 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm