Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-020-B-500-B

  • ERIKS:14736474
Image 1
Ajouter à la liste

84,92 €/ Unitéhors TVA

102,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-020-B-500-B
Taille
20
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
500 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
172 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm