Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-014-E-05-B/4

  • ERIKS:14736465
Image 1
Ajouter à la liste

49,08 €/ Unitéhors TVA

59,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-014-E-05-B/4
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
94 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm