Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-010-W-40-B

  • ERIKS:14736458
Image 1
Ajouter à la liste

140,16 €/ Unitéhors TVA

169,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-010-W-40-B
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
112.5 mm
Diamètre intérieur
25.6 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm