Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-010-B-25-B

  • ERIKS:14736442
Image 1
Ajouter à la liste

85,52 €/ Unitéhors TVA

103,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-010-B-25-B
Taille
10
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
112.5 mm
Diamètre intérieur
25.6 mm
Diamètre extérieur
45.5 mm