Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-005-F-20-B/4

  • ERIKS:14736433
Image 1
Ajouter à la liste

66,28 €/ Unitéhors TVA

80,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-005-F-20-B/4
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
86.5 mm
Diamètre intérieur
22.7 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm