Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-005-E-10-B/4

  • ERIKS:13915130
Image 1
Ajouter à la liste

38,27 €/ Unitéhors TVA

46,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-005-E-10-B/4
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
85.5 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm